Beli snap ring pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally moldedThe horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Curved claw
    • Shaft hole type: For shaft
  2. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  3. Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp299.900

    Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    External Straight jaw industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil spring to aid operation.
    atribut:
    • Jaw Style: External
    • Type: Circlip Plier
    • Jaw Angle (°): Straight
    • Insulated: No
    • eclassCode: 21040301
  4. MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    4%
    Mulai

    Rp37.900

    MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
  5. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
    • Jaw Material: Chromium Molybdenum (claw)
    • Jaw Profile: Interchangeable Heads: Straight/180°, 15°, 45°, and 90° for Internal & External Circlips
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  6. PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • Series: Proto
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Plier Type: Retaining Ring Pliers
  7. TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Internal capacity: One
    • Main Body: Special Carbon Steel
    • Tip Portion: Chromium Molybdenum
  8. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Jaw Material: CRV
    • Jaw Profile: Internal Bent
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
    • Type: Claw claw for hole
  9. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  10. Lippro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp56.900

  11. KNIPEX Circlip Pliers Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp4.699.900

    KNIPEX Circlip Pliers Set (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -A set of 4 pairs of precision snap ring pliers for shaft/hole that are frequently used.-The package is a foam tray in which pliers can be stored neatly.
    atribut:
    • Set Contents: 4811-J1, 4811-J2, 4821-J21, 4911-A1, 4911-A2, 4921-A21
  12. SATA Snap Ring Pliers Internal Straight (Tang Snap Ring)
    Mulai

    Rp569.900

    SATA Snap Ring Pliers Internal Straight (Tang Snap Ring)
    Deskripsi:
    73030 G Series German-Style Hole-Type Straight Circlip Pliers 5" (Ø0.9mm) Product Description ● Forged alloy steel for increased strength ● Specially designed head for superior clamping force ● Rust-resistant surface, blackened body×
  13. MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    27%
    Mulai

    Rp45.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
  14. Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp98.900

    Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  15. SATA Snap Ring Pliers External Curved (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp649.900

    SATA Snap Ring Pliers External Curved (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    73020 G Series German-Style Shaft Circlip Pliers, 5" (Ø0.9mm) Product Description ● Forged alloy steel for increased strength ● Specially designed head for superior clamping force ● Rust-resistant surface, blackened body×
Daftar Harga snap ring pliers Terbaru November 2026
monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring)Rp83.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)Rp299.900
MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp37.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
TONE Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp269.900
PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp489.900
monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Rp81.900
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)